| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-806808 Herst.-Nr.: 806808 EAN/GTIN: 5056111936474 |
| |
|
| | |
| Typ = Verlängerungsrohr Betriebsdruck = 6bar Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Nicht eingeschränkte Druckluftpistolen dürfen nur für Druckluftleitungen verwendet werden, die einen Druckregler haben, der auf höchstens 30 psi eingestellt ist. Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen diese Pistolen nur mit passendem Staubbeutel oder Förderschlauch verwendet werden. Bei Nutzung dieser Werkzeuge immer geeigneten Augenschutz tragen! Druckluftpistolen können gefährlich sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß angewendet werden. Unbedingt sorgfältig die Betriebsanleitung lesen!. RS Pro Druckluft-/Unterdruckpistolenzubehör. Reinigungs-Druckluftpistole, umschaltbar zwischen Unterdruck- und Druckluftbetrieb. Dazu den hinteren Teil der Pistole abschrauben, die Venturi-Einheit umdrehen und dann den hinteren Teil der Pistole wieder anschrauben. Durch den Einsatz der Venturi/Vortex-Einheit wird der Input vervielfacht und ein Abreißen der Strömung verhindert. Gefertigt aus robustem wartungsfreiem Nylon 6, das auch ölbeständig und träge gegenüber chemischen Reaktionen ist. 1/4" BSP-Anschluss Max. Betriebsdruck 6 bar Zubehör separat erhältlich, Staubbeutel nicht mitgeliefert. Zubehör separat erhältlich. ;ul> ;li>Breite Düse, Best.-Nr.: ; 806-791 806-791 ;/li> ;li>450 mm Verlängerungsrohr, Best.-Nr.: ; 806-808 806-808 ;/li> ;li>Fugendüse, Best.-Nr.: ; 806-814 806-814 ;/li> ;li>Staubbeutelkit, Best.-Nr.: ; 806-785 806-785 ;/li> ;li>2 m Förderschlauch, Best.-Nr.: ; 806-820 806-820 ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Typ: | Verlängerungsrohr | Betriebsdruck: | 6bar | Luftzuführung BSP: | 1/4Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 806808, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen Zubehör, RS PRO, VM223, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Gun Accessories |
| | |
| |