Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul CMOS, LSTTL 350 mA 20V 8-Pin SOIC 80ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2626690
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2108SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom = 350 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOICns
Anzahl der Treiber = 2
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom:
350 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOICns
Anzahl der Treiber:
2
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 2626690, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IR2108SPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,18*
  
Preis gilt ab 3.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3800 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 7600 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 19000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.