Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul CMOS, LSTTL 350 mA 20V 24-Pin SOIC 75ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2626249
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR21364STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Logik-Typ = CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom = 350 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 24
Gehäusegröße = SOICns
Anzahl der Treiber = 6
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom:
350 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
24
Gehäusegröße:
SOICns
Anzahl der Treiber:
6
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, 2626249, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IR21364STRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,03*
2 Tage
951
1
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 4,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.030,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
€ 36,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.