Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul CMOS, LSTTL 500 mA 20V 8-Pin SOIC 65ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2626235
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2118STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Logik-Typ = CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom = 500 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOICns
Anzahl der Treiber = 1
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom:
500 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOICns
Anzahl der Treiber:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, 2626235, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IR2118STRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.