Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-1 %, 45mm, 22.2mm, 9mm, 7,5 → 14 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260268
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Spannungsmesser
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22.2mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 9mm
Versorgungsspannung = 7,5 → 14 V dc
Ziffernhöhe = 12,5 mm
Genauigkeit = +/-1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät DPM 116//125 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 12,5mm Zeichenhöhe. DPM 116, DPM 125 und DPM 125 BL Kompaktes Subminiaturgehäuse Direkt in 12-polige, einreihige Sockel einsteckbar Lieferung mit DIN-Flansch (48x24mm) für Einrastmontage Große Anzeige (12,5mm Zeichengröße) Digitale Haltefunktion (DPM 116) DPM-125-BL mit LED-Hintergrundbeleuchtung Logikwählbarer Dezimalpunkt Automatische Batterie-Endanzeige Ideal für batteriebetriebene, tragbare Geräte durch extrem geringen Stromverbrauch Um Voltmeter in Amperemeter umzuwandeln sind geeignete Messwiederstände zu benutzen Lieferinhalt mit Montagegehäuse, Fenster und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22.2mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
9mm
Versorgungsspannung:
7,5 → 14 V dc
Ziffernhöhe:
12,5 mm
Genauigkeit:
+/-1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser digital dc, spannungsmesser, spannungsmesser digital, 260268, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM116, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,36*
€ 63,38*
€ 5,90*
ab € 45,09*
€ 68,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.