Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-DPM116
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Spannungsmesser
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 7,5...14V DC
Zeichenhöhe: 12,5mm
Mechanische Montage: Klemme
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x24x10,5mm
DC Spannungsmessbereich: 0...200mV
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,18*
€ 62,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,31*
€ 68,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.