Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAE Multimedia Connect LWL-Kabel 1m OM3 2-Fasern LC 50μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592309
Hersteller:
     CAE
Herst.-Nr.:
     JLCLC1DOM3
EAN/GTIN:
     3663420001339
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Länge = 1m
Mode = OM3 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 50µm
Aderzahl = 2
Mantelmaterial = LSZH
Zugkraft max. = 250N
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Mode:
OM3 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
50µm
Aderzahl:
2
Mantelmaterial:
LSZH
Zugkraft max.:
250N
Weitere Suchbegriffe: 2592309, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, CAE Multimedia Connect, JLCLC1DOM3, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.