Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFP640ESDH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 13 V / 50 mA, SOT-343


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591438
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP640ESDH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 13 V
Gehäusegröße = SOT-343
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
13 V
Gehäusegröße:
SOT-343
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2591438, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFP640ESDH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,35*
€ 762,0165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 586,98*
€ 698,5062
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 552,45*
€ 657,4155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 533,04*
€ 634,3176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,03*
€ 617,6457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,09*
€ 578,4471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.