Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFP620H7764XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 80 V / 7,5 mA, SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591436
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP620H7764XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 7,5 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = SOT-343
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
7,5 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
SOT-343
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2591436, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFP620H7764XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,25*
1 Tag
4774
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,938*
1 Tag
2990
5
€ 5,95*
ab € 0,518*
€ 1,121*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.