Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFP540FESDH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 10 V / 80 mA, SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591434
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP540FESDH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 80 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 10 V
Gehäusegröße = SOT-343
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
80 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
10 V
Gehäusegröße:
SOT-343
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2591434, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFP540FESDH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.