Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker S7 Pro FFF 3D-Drucker Bundle 2-Kopf Multifilament- Druck, bis 330 x 240 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580359
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     918274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Technologie = Fused Filament Fabrication (FFF)
Erstellungsvolumen = 330 x 240 x 300mm
Modell = Ultimaker S7 Pro
Multifilament-Druck = Ja
Abmessungen L x B x H = 495 x 585 x 780mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Fused Filament Fabrication (FFF)
Erstellungsvolumen:
330 x 240 x 300mm
Modell:
Ultimaker S7 Pro
Multifilament-Druck:
Ja
Abmessungen L x B x H:
495 x 585 x 780mm
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament ultimaker, 3d druck materialien, 2580359, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker, Ultimaker, 918274, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.511,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.212,69*
€ 13.343,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.125,62*
€ 13.239,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.911,80*
€ 12.985,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.511,31*
€ 12.508,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.