Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zortrax FDM 3D-Drucker 2-Kopf Multifilament- Druck, bis 265 x 265 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2563996
Hersteller:
     Zortrax
Herst.-Nr.:
     5902280825265
EAN/GTIN:
     5902280825265
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d-drucker zortax
3d drucker
Technologie = FDM
Erstellungsvolumen = 265 x 265 x 300mm
Anzahl der Köpfe = 2
Multifilament-Druck = Ja
Abmessungen L x B x H = 479 x 514 x 664mm
Weitere Informationen:
Technologie:
FDM
Erstellungsvolumen:
265 x 265 x 300mm
Anzahl der Köpfe:
2
Multifilament-Druck:
Ja
Abmessungen L x B x H:
479 x 514 x 664mm
Weitere Suchbegriffe: 2563996, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker, Zortrax, 5902280825265, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.258,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.666,23*
€ 5.552,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.587,74*
€ 5.459,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.461,81*
€ 5.309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.272,41*
€ 5.084,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.258,91*
€ 5.068,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.