Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Aluminium Montageplatte, 7Zoll x 168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558087
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1434-12
EAN/GTIN:
     0623980494302
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
hammond montageplatte
Produkt Typ = Grundplatte
Breite = 7Zoll
Höhe = 51mm
Länge = 168mm
Farbe = Klar
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Grundplatte
Breite:
7Zoll
Höhe:
51mm
Länge:
168mm
Farbe:
Klar
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 2558087, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Hammond, 143412, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 8,55*
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 9,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,38*
€ 9,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.