Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252658
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D25P13A4GX00LF
EAN/GTIN:
     5059045908661
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 13.48mm
Tiefe = 20.35mm
Serie = Delta Dmm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Angewinkelte/UNC 4-40 Delta-D-Steckverbinder mit Widerhaken. Entwickelt, um auf aktuelle Anforderungen der Industrie (industrielle Elektronik, IT, medizintechnische Geräte, private Kommunikation usw.) zu reagieren. Steckverbinder mit einem Abstand von 2,54 mm zwischen den Reihen, mit Gewindeeinsatz UNC 4-40.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
13.48mm
Tiefe:
20.35mm
Serie:
Delta Dmm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 252658, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D25P13A4GX00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,16*
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,82*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,82*
1 Tag
571
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865625SLTLF
ab € 0,65*
Zubehör
Amphenol
DB25S064TLF
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.