Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251661
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DB25S064TLF
EAN/GTIN:
     5059045906209
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.76mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 52.65mm
Breite = 12.17mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Crimpkontakte (z. B. für Sub-D-Steckverbinder ; 673-4897 673-4897 ) siehe z. B. ; 673-7856 673-7856. Staubschutzkappen siehe z. B. ; 673-4967 673-4967 , Hauben siehe ; 740-1270 740-1270 und Befestigungsschrauben siehe z. B. ; 673-4945 673-4945. Steckverbinder zum Löten auf Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder wurden für viele Anwendungen in den folgenden Feldern konzipiert: IT, Telematik, Telekommunikation und industrielle Elektronik. Ein komplettes Sortiment aus Steckverbindern ist erhältlich: zum Löten und mit geraden oder angewinkelten Stiften. In verzinnten Gehäusen und fest montiert entwickelt. Gestanzte und gedrehte Crimpkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.76mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
52.65mm
Breite:
12.17mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 251661, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DB25S064TLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
470904
ab € 96,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.