Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252456
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D25P13A4GL00LF
EAN/GTIN:
     5059045458708
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 13.48mm
Tiefe = 20.35mm
Serie = Delta Dmm

Angewinkelte M3-Steckverbinder, Serie Delta-D, mit Widerhaken. Steckverbinder mit einem Abstand von 2,54 mm zwischen den Reihen, mit Gewindeeinsatz M3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
13.48mm
Tiefe:
20.35mm
Serie:
Delta Dmm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 252456, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D25P13A4GL00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865625SLTLF
ab € 0,65*
Zubehör
Amphenol
DB25S064TLF
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.