Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN High Power Li-Ion Akku-Pack für Elektrowerkzeuge, 18V / 5.2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2521255
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604325240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Serie = High Power
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 18V
Akkukapazität = 5.2Ah
Zur Verwendung mit = Schnurlose Werkzeuge mit 18 V von FEIN
Weitere Informationen:
Serie:
High Power
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
18V
Akkukapazität:
5.2Ah
Zur Verwendung mit:
Schnurlose Werkzeuge mit 18 V von FEIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug fein, 2521255, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeug-Ersatzakkus, FEIN, 92604325240, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Power Tool Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,18*
€ 509,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,52*
€ 487,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.