Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 5,5 kW, 110 → 120 V AC / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510741
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278283 SDAINLM12(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082782832
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Leistung = 5,5 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 110 → 120 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 12 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
110 → 120 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
12 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 5,5kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2510741, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278283SDAINLM12(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,53*
€ 220,97*
Frei Haus
ab € 196,83*
€ 226,77*
€ 5,95*
ab € 201,73*
€ 233,00*
Frei Haus
ab € 204,56*
€ 236,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 381,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.