Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510438
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277256 DILM32-10(42V50HZ,48V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082772567
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510438, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277256DILM3210(42V50HZ,48V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,21*
€ 92,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,39*
€ 95,90*
€ 5,95*
ab € 86,77*
€ 100,36*
€ 5,46*
ab € 87,42*
€ 100,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,34*
€ 125,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,83*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 9,29*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,48*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,39*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 37,78*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,67*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,72*
Zubehör
Eaton
104946 DILM32-XTED11-100(RA24)
ab € 48,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.