Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais Eaton ZE-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307229-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014518
EAN/GTIN:
     4015080145189
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais Eaton ZE-4 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Weitere technische Daten: Hilfskontaktart: 1 Öffner;1 Schließer
Auslöseklasse: CLASS 10
Einstellbarer Strombereich: 2.4 - 4 A
Montageart: Direktanbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
ZE-4
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,20*
€ 35,74*
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 28,34*
€ 36,96*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 29,52*
€ 38,38*
€ 8,95*
ab € 28,51*
€ 38,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 59,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,02*
Zubehör
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 25,86*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,52*
Zubehör
Eaton
051611 DILEEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,39*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,48*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,71*
Zubehör
Eaton
51846 DIULEM/21/MV(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 72,42*
Zubehör
Eaton
214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC)
ab € 82,65*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 26,62*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,18*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,28*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,15*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,42*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.