| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2482053 Herst.-Nr.: 563491250040 EAN/GTIN: 8012823326214 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 125V dc Montage Typ = Steckmontage Schaltstrom = 12A Anzahl der Pole = 4 Rastend = Nein Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 125V dc | Montage Typ: | Steckmontage | Schaltstrom: | 12A | Anzahl der Pole: | 4 | Rastend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, 2482053, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 563491250040, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,36* | € 16,61* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,43* | € 16,64* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 14,49* | € 16,72* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 14,73* | € 16,84* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,231* | € 20,595* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|