| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40651081 Herst.-Nr.: 563491250040 EAN/GTIN: 8012823326214 |
| |
|
| | |
| Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 125 V DC, 1,3 W, 14200 Ohm, Prüftaste, mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 41 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, 56.34.9.125.0040, 563491250040, Hilfsschütz, Relais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,34* | € 16,79* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,40* | € 16,85* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 14,72* | € 17,18* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,927* | € 17,467* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,90* | € 18,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 171,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|