| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2474294 Herst.-Nr.: AQZ202D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 2,7 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V AC/DC Schalttyp = MOSFET-Schaltung Bereich = PhotoMOS Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET Serie = AQZ
UL und CSA. AQZ202 und AQZ204 photoMOS-Halbleiterrelais. Optoelektronisches photoMOS-Relais mit MOSFET-Ausgangstufe mit SIL-Gehäuse. Anwendungen: Telefon- und Messsysteme, Highspeed-Kommunikationssysteme und Industrieroboter. Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 2,7 A | Montage Typ: | Leiterplattenmontage | Lastspannung max.: | 60 V AC/DC | Schalttyp: | MOSFET-Schaltung | Bereich: | PhotoMOS | Kontaktanordnung: | 1-poliger Schließer | Ausgangsschaltung: | Foto-MOSFET | Serie: | AQZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2474294, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiterrelais, Panasonic, AQZ202D, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| |