Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQY THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 60 V AC/DC / 1,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474249
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212G2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 1,25 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQY
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
1,25 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQY
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2474249, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQY212G2S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,76*
1 Tag
1194
1
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 6,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 476,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.