Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQV SMD Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 60 V AC/DC / 550 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474200
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 550 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQV
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
550 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQV
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, 2474200, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQV212A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.