Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais DC 385 V dc / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2413953
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D5D10
EAN/GTIN:
     5059040283718
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 10 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 385 V dc
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 1 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = 1-DC
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 23mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80°C

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. Kühlkörper ist nicht enthalten Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails siehe Herstellerdatenblatt. 7- bis 100-A-DC-schaltend. Haltleiterrelais zur Steuerung von Gleichstromlasten Äußerst lange Betriebslebensdauer MOSFET-Technologierelais können parallel verbunden werden, um höhere Lastströme zu schalten Zu den Anwendungen gehören Gleichstrommotoren, Lampen und Magnetspulen. Schraubklemme; Kabelhalter in U-Form Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Abmessungen (HxBxT):22,9 x 45,7 x 58,4 mm Max. Eingangs-/Ausgangskapazität: 50 pF Tafelmontage Eingebauter Überspannungsschutz für die Serie SSC
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
10 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
385 V dc
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
1 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
1-DC
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 23mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 2413953, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D5D10, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 103,31*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 103,70*
€ 5,90*
ab € 91,43*
€ 115,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,10*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.