Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 6,3 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402734
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199185 PKZM0-6,3-SPI16
EAN/GTIN:
     4015081972692
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Nennstrom = 6,3 A
Reihe = PKZM0
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6,3 A
Reihe:
PKZM0
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 2402734, Automation, Elektromotoren, Eaton, 199185PKZM06,3SPI16, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,85*
€ 56,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,99*
€ 59,26*
€ 4,00*
ab € 50,55*
€ 61,56*
€ 5,46*
ab € 52,59*
€ 63,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,02*
€ 77,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,97*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,60*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,68*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 10,35*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
063960 B3.0/4-PKZ0
ab € 9,56*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,12*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,44*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,58*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.