Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM0-6,3-SPI16 Motorschutzschalter 2,2 kW 199185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0841013
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199185
EAN/GTIN:
     4015081972692
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Uberlastausloser = 4 - 6.3 A, max. 97.7 A, Auslosetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 6.3 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 1.1 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 2.2 kW, Ausfuhrung des Betatigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerat = IP20, Anschlussklemmen = IP00, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 ?C, offen = -25 - +55 ?C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,74*
€ 56,42*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,04*
€ 59,84*
€ 4,00*
ab € 50,41*
€ 62,00*
€ 5,46*
ab € 52,73*
€ 64,07*
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 66,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,98*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,56*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,60*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 10,40*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
063960 B3.0/4-PKZ0
ab € 9,56*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,55*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,56*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,44*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,57*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.