Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 20 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402709
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199160 PKZM0-20-PI
EAN/GTIN:
     4015081972449
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Nennstrom = 20 A
Reihe = PKZM0
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20 A
Reihe:
PKZM0
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 2402709, Automation, Elektromotoren, Eaton, 199160PKZM020PI, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,61*
€ 74,09*
€ 4,00*
ab € 64,00*
€ 76,19*
€ 5,46*
ab € 64,78*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 79,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 97,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,50*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,83*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,86*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,75*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,72*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.