Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler / MOSFET-Out, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399301
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-601JT-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 16
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: mosfet relais, 2399301, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ASSR601JT000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,52015*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 2,92267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,1904*
€ 262,02658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,78035*
€ 219,88862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,5701*
€ 188,69842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,9603*
€ 172,50276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,52015*
€ 156,50898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.