Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler / IGBT, MOSFET-Out, 12-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399279
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACFL-3161-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.55V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 12
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.55V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
12
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2399279, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACFL3161500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.416,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,41606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.639,63*
€ 1.951,1597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.568,01*
€ 1.865,9319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.480,52*
€ 1.761,8188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.455,87*
€ 1.732,4853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.416,06*
€ 1.685,1114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.