Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X1 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X1 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Artikel-Nr.:
     108EL-2391033
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774300
EAN/GTIN:
     4046548000108
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 1
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Bereich = PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 121mm
Länge = 87mm

PNOZ X1 - Not-Aus-Schaltgerät und Schutztürwächter, Kategorie 2. Einkanaliger Eingang Rückführungs-Steuerschleife zur Überwachung externer Relais/Schütze LED-Anzeigen: Versorgung, Kanal-Eingang Ausgangsrelais: 3 Schließer and 1 Öffner 22,5mm Gehäuse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
1
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Sicherheitsschalter/Verriegelung
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Bereich:
PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
121mm
Länge:
87mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,54*
€ 120,21*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 109,48*
€ 120,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,68*
€ 121,32*
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 124,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 148,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.