Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 200 → 230V ac, 4 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 200 → 230V ac, 4 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-2361408
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-4 AC200-230
EAN/GTIN:
     4547648118064
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 200 → 230V ac
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 230V ac
Schaltkonfiguration = 4-poliger Wechsler
Breite = 21.5mm
Serie = H3YN
Verzögerungszeit = 0,1s

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H3YN ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Er erfüllt die Verzögerungsfunktionen: Einschaltverzögerung, Intervall, Flicker-off-Start, Flicker-on-Start im Bereich von 0,1 Sekunden bis 10 Minuten. Es verfügt über eine intuitive Programmierung, die die Bedienung erleichtert und die Konfiguration schnell macht. Vor dem Gerät befindet sich ein Drehschalter zur Auswahl des Zeitverzögerungsbereichs. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileHalbautomatische Versorgungsspannung Großer transparenter Zeiteinstellungsknopf erleichtert die Zeiteinstellung Zur Zeiteinstellung können auch ein Flachklinge- und Phillips-Schraubendreher verwendet werden Die Versorgungsspannung liegt zwischen 200 V ac und 230 V ac 4 Umschaltrelais-Ausgangskontakte von 3 A. Großer transparenter Zeiteinstellungsknopf erleichtert die Zeiteinstellung Kontaktkonfiguration: 4-poliger Umschalter PIN-Konfiguration kompatibel mit meinem Leistungsrelais LED-Anzeige für Leistungs- und Ausgangsstatus Mehrere Funktionen, mehrere Zeitbereiche Elektrische Lebensdauer: 200000 Schaltspiele bei NennlastAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL508-Zulassung Schutzart IP40 CSA C22.2-zertifiziert EN60947-5-1 En61812-1 En55011 Gruppe 1 Klasse A En61812-1 Gemäß IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
200 → 230V ac
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
230V ac
Schaltkonfiguration:
4-poliger Wechsler
Breite:
21.5mm
Serie:
H3YN
Verzögerungszeit:
0,1s
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, 2361408, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN4AC200230, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,25*
€ 54,55*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,97*
€ 64,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,16*
€ 73,38*
€ 5,90*
ab € 66,35*
€ 94,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYF14A-N
ab € 2,96*
Zubehör
Omron
PY14-02
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.