Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 24V dc, 4 Kont. Multifunktion, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 24V dc, 4 Kont. Multifunktion, 4-poliger
Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 24V dc, 4 Kont. Multifunktion, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-2361385
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-4 DC24
EAN/GTIN:
     4547648118125
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
omron multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24V dc
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 24V dc
Schaltkonfiguration = 4-poliger Wechsler
Breite = 21.5mm
Länge = 28mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H3YN ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Er erfüllt die Verzögerungsfunktionen: Einschaltverzögerung, Intervall, Flicker-off-Start, Flicker-on-Start im Bereich von 0,1 Sekunden bis 10 Minuten. Es verfügt über eine intuitive Programmierung, die die Bedienung erleichtert und die Konfiguration schnell macht. Vor dem Gerät befindet sich ein Drehschalter zur Auswahl des Zeitverzögerungsbereichs. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileHalbautomatische Versorgungsspannung Großer transparenter Zeiteinstellungsknopf erleichtert die Zeiteinstellung Zur Zeiteinstellung können auch ein Flachklinge- und Phillips-Schraubendreher verwendet werden Die Nennversorgungsspannung beträgt 24 V dc 4 Umschaltrelais-Ausgangskontakte von 3 A. Großer transparenter Zeiteinstellungsknopf erleichtert die Zeiteinstellung Kontaktkonfiguration: 4-poliger Umschalter PIN-Konfiguration kompatibel mit meinem Leistungsrelais LED-Anzeige für Leistungs- und AusgangsstatusAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL508-Zulassung Schutzart IP40 CSA C22.2-zertifiziert EN60947-5-1 En61812-1 En55011 Gruppe 1 Klasse A En61812-1 Gemäß IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
24V dc
Schaltkonfiguration:
4-poliger Wechsler
Breite:
21.5mm
Länge:
28mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 2361385, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN4DC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYF14A-N
ab € 2,96*
Zubehör
Omron
PY14-02
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.