Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Bangkok Unisex Hose , Flexothane Gelb, Größe 82 → 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355855
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     F0722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Gelb
Art = Hosen
Größe = M
Bundweite metrisch = 82 → 90cm
Material = Flexothane
Serie = Bangkok
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Gelb
Art:
Hosen
Größe:
M
Bundweite metrisch:
82 → 90cm
Material:
Flexothane
Serie:
Bangkok
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, arbeitshose gelb, arbeitshose m, 2355855, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Sioen, F0722, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.