Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.04mm² /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU MOD II Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.04mm² /
Artikel-Nr.:
     108EL-2330022
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     181271-2
EAN/GTIN:
     5060641229678
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.04mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Steckverbinder-Crimpkontakte TE Connectivity AMPMODU Mod II. Eine Serie von Crimp-Buchsenleistenkontakt für den Einsatz in den Steckverbindergehäusen AMPMODU Mod II. Die Kontakte der Serie AMPMODU Mod II sind in den Ausführungen verzinnt oder vergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG und 26 bis 22 AWG erhältlich. Teilenummern 280530-x, 181270-x und 181271-x sind Kontakte mit Standard-Anpressdruck. Teilenummern 280708-x, 281556-x, 182206-x und 182207-x sind Kontakte mit hohem Anpressdruck. Anwendung. Kfz Tragbare Geräte Gaming Medizinbereich Telekommunikation Prüfung und Messung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2:
0.04mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 2330022, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1812712, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,95*
€ 59,4405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182207-2
ab € 12,21*
Zubehör
TE Connectivity
58654-2
ab € 319,42*
Zubehör
TE Connectivity
58654-1
ab € 291,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.