Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 8-polig / 2-reihig Gerade für Zweireihige Buchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 8-polig / 2-reihig Gerade für Zweireihige Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-2329993
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280365
EAN/GTIN:
     5059040514867
Suchbegriffe:
2329993
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Serie = AMPMODU MOD II
Zur Verwendung mit = Zweireihige Buchse Mod II
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.2mm
Breite = 7.1mm
Gehäusematerial = Thermoplast

TE Connectivity, Leiterplatten-Steckverbindergehäuse. Unser Angebot an TE Connectivity Leiterplatten-Steckverbindergehäusen umfasst überwiegend ummantelte Stiftleisten und Stiftgehäuse. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Steckverbinderbuchse, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Häufige Anwendungen für diese Steckverbindergehäuse finden sich in Haushaltsgeräten, Industriebereichen sowie in Speicher- und Netzwerk-Systemen. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für den Einsatz mit Crimpkontakten 2,54 mm Rastermaß Kompakt und robust Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen erhältlich Ist Teil der Tyco AMPMODU Serie
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Serie:
AMPMODU MOD II
Zur Verwendung mit:
Zweireihige Buchse Mod II
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.2mm
Breite:
7.1mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181271-2
ab € 37,52*
Zubehör
TE Connectivity
182207-2
ab € 12,21*
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 19,31*
Zubehör
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.