Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro, LED-Lampe, Linear, 7,2 W / 230V, R7S Sockel, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317056
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002495002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Lampensockel = R7S
Leistung = 7,2 W
Farbtemperatur = 3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
dimmbar = Nein
Lampenform = Linear
Farbton = Weiß
Nennspannung = 240 V
Energieeffizienzklasse UK = E
Weitere Informationen:
Lampensockel:
R7S
Leistung:
7,2 W
Farbtemperatur:
3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Linear
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
240 V
Energieeffizienzklasse UK:
E
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, philips led röhre, led röhre, stabform r7s, 2317056, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 929002495002, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,84*
€ 10,84*
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 8,73*
€ 11,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 11,98*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,40*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
71406500
ab € 13,18*
Ähnlich
Philips
57879700
ab € 11,59*
Ähnlich
Philips
64673800
ab € 19,79*
Ähnlich
Philips
71394500
ab € 8,97*
Ähnlich
Philips
71400300
ab € 14,19*
Ähnlich
Philips
PH57879700
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.