Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED Linear R7S energy-saving lamp Weiß 3000 K 7,2 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED Linear R7S energy-saving lamp Weiß 3000 K 7,2 W E
Philips CorePro LED Linear R7S energy-saving lamp Weiß 3000 K 7,2 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93475343
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30397300
EAN/GTIN:
     8719514303973
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
7.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Glühlampenform
Linear
Lichtleistung
810 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
71406500
ab € 13,19*
Ähnlich
Philips
57879700
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
64673800
ab € 19,74*
Ähnlich
Philips
71394500
ab € 9,01*
Ähnlich
Philips
71400300
ab € 14,26*
Ähnlich
Philips
PH57879700
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.