Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endrahmen (Lange Spannweite) Typ Regalendrahmen aus Stahl in Grau, 767kg, 2100mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-230841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     230841
EAN/GTIN:
     5056070968806
Suchbegriffe:
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen
Weitspannregalrahmen
System = Lange Spannweite
Baugruppentyp = Regalendrahmen
Belastung = 767kg
Breite = 600mm
Höhe = 2100mm
Material = Stahl
Farbe = Grau

RS Pro Longspan Racking - End Frame
Weitere Informationen:
System:
Lange Spannweite
Baugruppentyp:
Regalendrahmen
Belastung:
767kg
Breite:
600mm
Höhe:
2100mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 230841, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsregale, RS PRO, 2100LO0600RSGXGW, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Racking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
230908
ab € 7,01*
Zubehör
RS Pro
230829
ab € 184,00*
Zubehör
RS Pro
230885
ab € 73,80*
Zubehör
RS Pro
230879
ab € 205,27*
Zubehör
RS Pro
230863
ab € 163,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.