Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Weitspannregal
>
Weitspannregal Rahmen
>
Artikel
RS PRO Endrahmen (Lange Spannweite) Typ Regalendrahmen aus Stahl in Grau, 767kg, 1800mm x 600mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-230829
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
230829
EAN/GTIN:
5056070968783
Suchbegriffe:
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen
Weitspannregalrahmen
rahmen für weitspannregal
System = Lange Spannweite
Baugruppentyp = Regalendrahmen
Belastung = 767kg
Breite = 600mm
Höhe = 1800mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
RS Pro Longspan Racking - End Frame
Weitere Informationen:
System:
Lange Spannweite
Baugruppentyp:
Regalendrahmen
Belastung:
767kg
Breite:
600mm
Höhe:
1800mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsregale
Weitere Suchbegriffe:
230829
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Aufbewahrungsregale
,
RS PRO
,
1800LO0600RSGXGW
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Racking
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fuss rastend (Lange Spannweite) aus Stahl, 767kg, 25mm, 135mm x 115mm
RS Pro
230908
ab € 7,05*
Zubehör
RS PRO Endrahmen (Lange Spannweite) Typ Regalendrahmen aus Stahl in Grau, 767kg, 2100mm x 600mm
RS Pro
230841
ab € 217,89*
Zubehör
RS PRO Endrahmen (Lange Spannweite) Typ Regalendrahmen aus Stahl in Grau, 767kg, 2100mm x 900mm
RS Pro
230857
ab € 244,85*
Zubehör
RS PRO Panel (Lange Spannweite) Typ Frontplatte aus Stahl, 469kg, 2400mm x 900mm
RS Pro
230891
ab € 92,61*
Zubehör
RS PRO Panel (Lange Spannweite) Typ Frontplatte aus Stahl, 767kg, 1800mm x 600mm
RS Pro
230885
ab € 73,84*
Zubehör
RS PRO Regalträger (Lange Spannweite) Typ Balken aus Stahl in Grau, 469kg, 2400mm
RS Pro
230879
ab € 205,24*
Zubehör
RS PRO Regalträger (Lange Spannweite) Typ Balken aus Stahl in Grau, 767kg, 1800mm
RS Pro
230863
ab € 164,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen