Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Gate-Ansteuerungsmodul 21V 16-Pin SO-16 5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300858
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STDRIVEG600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Versorgungsspannung = 21V
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = SO-16

The STMicroelectronics High voltage half-bridge gate driver with high-side section is designed to stand a voltage up to 600 V and is suitable for designs with bus voltage up to 500 V.dV/dt immunity ±200 V/ns Over temperature protection Interlocking function
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
21V
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
SO-16
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 2300858, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, STDRIVEG600, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 1,98*
2 Tage
947
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 2,98*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
EVSTDRIVEG600DM
€ 94,24*
Zubehör
ST Microelectronics
EVSTDRIVEG600DG
€ 166,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.