| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2291205 Herst.-Nr.: 1101000003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technologie = FDM Erstellungsvolumen = 305x305x605 mm / 280x305x605mm Modell = Pro2 Plus Filament-Ø = 1.75mm
Der 3D-Drucker Raise ist ein Zweikopf mit elektronischem Hubsystem mit beheiztem Silikonbettmaterial. Er verfügt über eine 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche mit 1024 x 600 Bildschirmauflösung.Windows-/MacOS-/Linux-unterstütztes Betriebssystem WLAN, Ethernet-Netzwerk 7-Zoll-Touchscreen Drahtlose Kompatibilität Filament-Durchmesser 1,75 mm Technische Zertifizierungen CB, CE, FCC, RoHS, RCM Weitere Informationen: | | Technologie: | FDM | Erstellungsvolumen: | 305x305x605 mm / 280x305x605mm | Modell: | Pro2 Plus | Filament-Ø: | 1.75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, 2291205, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker, Raise3D, 1101000003, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printers |
| | |
| |