Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung 290 mA 20V 8-Pin SOIC 65ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2266198
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS2127STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Ausgangsstrom = 290 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC

Der Infineon IRS2127 ist ein Hochgeschwindigkeits-MOSFET und IGBT-Treiber für Hochspannung. Proprietäre HVIC- und Latch-ImmunCMOS-Technologien ermöglichen eine robuste monolithische Konstruktion. Der Logikeingang ist kompatibel mit Standard-CMOS- oder LSTTL-Ausgängen bis 3,3 V. Der Schutzstromkreis erkennt Überstrom im angetriebenen Leistungstransistor und beendet die Gate-Antriebsspannung.Veränderlicher Kanal für Bootstrap-Betrieb Voll betriebsfähig bis +600 V Tolerant gegenüber negativer Einschwingspannung, -dV/dt immun
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
290 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, 2266198, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IRS2127STRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
1 Tag
1514
1
€ 14,99*
ab € 0,607*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.