Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTS 1.5/S-QUATTRO Reihenklemme Grau, 0.14 → 1.5mm², 500 V / 17.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2252913
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214615
EAN/GTIN:
     4046356616355
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Farbe = Grau
Serie = PTS 1.5/S-QUATTROAWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 0.14 → 1.5mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 500 VA
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Modellnummer = PTS 1,5/S-QUATTRO

Der durchkontaktierte Terminal Block von Phoenix hat eine Nennspannung von 500 V und einen Nennstrom von 17,5 A. Es verfügt über eine Anschlussmethode Push-In-Methode.Anzahl der Anschlüsse: 4 Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2 AWG: 26-14 Breite: 3,5 mm, Höhe: 37 mm Farbe: Grau,
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Serie:
PTS 1.5/S-QUATTROAWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
0.14 → 1.5mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
500 VA
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Modellnummer:
PTS 1,5/S-QUATTRO
Weitere Suchbegriffe: 2252913, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3214615, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4968*
€ 0,6868*
50
€ 5,00*
ab € 0,529*
€ 0,719*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,55049*
€ 0,75049*
50
€ 3,90*
ab € 0,562*
€ 0,752*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,9646*
€ 1,2838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2838*
€ 1,52772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2238*
€ 1,45632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0846*
€ 1,29067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0646*
€ 1,26687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,9646*
€ 1,14787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3214576
ab € 0,2482*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0829486
ab € 2,7802*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.