Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex RJFRB Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238208
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFRB6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Schutzart = IP68
Seriennummer = RJFRB
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Der Amphenol ermöglicht die Verwendung eines Ethernet-Anschlusses der Klasse E/CAT 6 für 10 BaseT, 100 BaseTX- oder 1000 BaseT- bis zu 250-MHz-Netzwerke in rauen Umgebungen. Mit dem patentierten RJStop ® -System können Sie ein Standard-RJ45-Kabelset in einem schützenden Verbundstecker verwenden, der es vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten schützt. Es verfügt über Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Videosteuerung, Robotik, industrielle Prozesssteuerung, CNC-Maschinen, Spezialmaschinen, Bewegungssteuerung und Telewartung.Abgedichtet gegen Flüssigkeiten und Staub (IP68) Stoß-, schwingungs- und zugbeständig Kein Kabelbetrieb im Feld, keine Werkzeuge erforderlich Umgekehrte Bajonettkupplung
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.5e
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP68
Seriennummer:
RJFRB
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip68, 2238208, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Amphenol Socapex, RJFRB6, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,87*
€ 19,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,41*
€ 20,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJFODE
ab € 30,48*
Zubehör
Amphenol
RJFRB71
ab € 16,56*
Zubehör
Amphenol
RJFRBC7
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.