Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD RJFRB6 STECKER,DICHT ETHERNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654414
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFRB6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: RJF RB
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP68
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip68, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL PCD, RJFRB6, 1654414, 165-4414
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,89*
    € 19,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,42*
    € 20,33*
    1 Tag
    9
    € 5,95*
    ab € 12,28*
    € 20,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RJFRBC7
    ab € 8,41*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFRB71
    ab € 16,51*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFODE
    ab € 30,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.