Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 1/4Zoll Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214457
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1845-90
EAN/GTIN:
     3272670553132
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Länge = 275mm
Gewicht = 1.7kg
Nietengröße max. = 4,8 mm
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll

Die SAM OUTILLAGE Flussbox 2,4-4,8 mm ist eine Art von hochmoderner Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien
Weitere Informationen:
Länge:
275mm
Gewicht:
1.7kg
Nietengröße max.:
4,8 mm
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, 2214457, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Nietpistolen, SAM, 184590, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Rivet Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.