Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 %
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 %
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-2212839
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30LCDA-4/20S-C
EAN/GTIN:
     5059041922388
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 21.88mm
Genauigkeit = ±1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

Stromschleifenmessgerät DMS-30LCD-4/20S - 4-20mA, LCD, 10,2mm Zeichenhöhe. Fertig konfiguriert für 4 bis 20mA Stromschleife 3 1/2-stellige LCD-Anzeige (Höhe 10,2mm) Selbstversorgend Potenziometer für Gain- und Offsetabgleichung Auflösung und Dezimalpunkte mit DIP-Schalter einstellbar Schraubklemmenanschluss Bedienungsanleitung nur in engl. Sprache verfügbar Zubehör: Frontrahmen DMS-BZL1, Best.-Nr.: 176-4193
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
21.88mm
Genauigkeit:
±1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter, 2212839, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, DMS30LCDA420SC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 65,14*
€ 85,54*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 25,00*
ab € 64,72*
€ 88,61*
1
€ 5,90*
ab € 69,44*
€ 98,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 3,99*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,83*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.