Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSM-520 Druckschalter -400mbar bis 7bar, 1-poliger Umschalter, für Luft, Öl, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189948
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14269089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
wasser druckschalter
Druckanzeige min. = -400mbar
Druckanzeige max. = 7bar
Genauigkeit = ±2 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Medium = Luft, Öl, Wasser
Serie = PSM-520
Versorgungsspannung = 230 V
IP Schutzart = IP30
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
-400mbar
Druckanzeige max.:
7bar
Genauigkeit:
±2 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Medium:
Luft, Öl, Wasser
Serie:
PSM-520
Versorgungsspannung:
230 V
IP Schutzart:
IP30
Weitere Suchbegriffe: 2189948, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14269089, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.